{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 250 mm | |
Dikte | 28 mm | |
Producttype | Geperforeerde wand |
Artikelnummer |
940705 L
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4062406068455
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
940705 L
Kopiëren |
|
Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |