Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G 150 mm

Artikelnummer: 940651 150
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte lade (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 0,9 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 26×14G
    Nuttige hoogte 125 mm
    Nuttige breedte 650 mm
    Nuttige diepte 350 mm
    Nuttige breedte in G 26
    Nuttige diepte in G 14
    Gewicht 15 kg
    Producttype Lade

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 940651 150
    EAN/GTIN 4062406281434
    Nummer fabrikant 940651 150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Lades voor inbouw in GridLine schuifdeur- en jaloeziekasten. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.

    T.b.v.:

    Kasten nr. 940089, nr. 940109, nr. 940165940237, nr. 940885940907.

    Kleur:

    Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Tip:

    Indeling met sleufscheidingsstrips niet mogelijk, omdat de ladebodem gesloten is.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen