Legbord 200 kg 30

Artikelnummer: 940590 30
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kast- / compartimentbreedte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 200
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 0,9 mm
    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 200 kg
    Materiaal verzinkt
    Breedte 700 mm
    Diepte 425 mm
    Dikte 40 mm
    Inbouwhoogte 125 mm
    Toepassingsgebied Zwaarlastkast
    Producttype Legbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 940590 30
    EAN/GTIN 4062406134877
    Nummer fabrikant 940590 30

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Verzinkt legbord met verhoogd draagvermogen.

    T.b.v.:

    Kasten nr. 940001940217, nr. 940801940907.

    Levering:

    1 Paar universele opnames met 2-delig legbord.

    Tip:

    Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen