Verticale verdeelschotten 5-delig, Hoogte: 180mm

Artikelnummer: 940555 180
Prijs instellen 5 Stuk (16,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
250 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Plaatstaal
Hoogte 180 mm
Diepte 412 mm
Producttype Vakverdeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 940555 180
EAN/GTIN 4062406071905
Nummer fabrikant 940555 180

Omschrijving

T.b.v.:

Voor legborden nr. 940552.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, niet configureerbaar, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen