Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten met vleugeldeuren, breedte 40G 750/800 mm

Artikelnummer: 940511 750/800
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kasthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Stekkertype ingang F; GST-insteeksysteem
    Wattage 18 W
    Lichtstroom 1.350 lm
    Producttype Lichtstrip

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 940511 750/800
    EAN/GTIN 4062406134365
    Nummer fabrikant 940511 750/800

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Verlichtingsset voor verlichting per vak in de kast. De lampen worden onder het legbord aangebracht en via de stroomgeleidingsrail aangesloten. Sets zijn afgestemd op onze uitgeruste GridLine kasten en mogen alleen in deze kasten worden ingebouwd.
    Extended-sets voor verlichting van afzonderlijke vakken in de kast.
    Complete sets bevatten alle componenten voor het inbouwen van de binnenverlichting voor GridLine kasten. Led-lampen in 2 lengtes 570 mm en 870 mm. Stekkers zijn beveiligd tegen ompolen. Het opgenomen vermogen is afhankelijk van het aantal led-lampen in de set.
    Lampen: Met 30° uitstraalhoek voor spiegelvrije verlichting. Geïntegreerde magneten voor een vrije positionering in de kast. Nominale spanning 24 V/DC, lichtkleur ca. 6000 K, CRI 80, energieklasse A+.
    Led-lampen lengte 870 mm: Opgenomen vermogen 8,5 W; lichtstroom 437 lm.
    Led-lampen lengte 570 mm: Opgenomen vermogen 5,5 W; lichtstroom 676 lm.
    Netadapter: Speciaal ontworpen voor led- en verlichtingstoepassingen. Is beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting, overspanning en oververhitting (auto-recovery). Industriële stekker nr. 928491 gr. 3 aan ingangszijde ingebouwd.
    Ingangsspanning 90 – 305 V/AC; uitgangsspanning 24 V/DC; uitgangsstroom 2,5 A; vermogen 60 W; IP67.
    Schakelaar: Bij het openen van de deur wordt de verlichting automatisch ingeschakeld. Compleet bedrade unit voor eenvoudige montage.
    Stroomgeleidingsrail: Intelligent kabelmanagement maakt aanbrengen van de lampen op variabele hoogte mogelijk. Montage door geïntegreerde magneetstrip. Gemarkeerde draaistekkers. Niet bij sets nr. 940501.
    Bekabeling: Alle benodigde verbindingskabels tussen de afzonderlijke componenten. Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker nr. 928640 gr. DE/2. Aantal en type verbindingskabels varieert afhankelijk van de set.
    De verlichtingsset bevat ingebouwde led-lampen. Deze kunnen niet worden vervangen. Het bedrijfsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de eindgebruiker.

    Plaatsing:

    Aantal lampen 870 mm: 2

    Levering:

    Led-lampen, schakelende voeding, stroomgeleidingsrail, schakelaar, bekabeling.

    Tip:

    • Er mogen maximaal 6 lampen met een lengte van 870 mm of 9 lampen met een lengte van 570 mm op een netadapter worden aangesloten.
    • Het systeem is niet dimbaar.
    • Alle sets met Duitse randaarde-stekker. Voor andere landen a.u.b. geschikte aansluitkabel nr. 928640 apart bestellen.
    • Schakelaarinbouw bij kasten breedte 20G niet mogelijk.
    • Niet geschikt voor jaloeziekasten.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen