{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 26×14 | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 26×14G | |
Hoogte | 1.500 mm | |
Breedte | 1.500 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Breedte in G | 60 | |
Diepte in G | 20 | |
Nuttige hoogte | 1.363 mm | |
Lades nuttige breedte | 650 mm | |
Lades nuttige diepte | 350 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 26 | |
Lades nuttige diepte in G | 14 | |
Aantal lades | 2 | |
Aantal legborden | 6 | |
Kast type | Basiskast | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
ComfortClose | nee | |
Handgreep positionering | boven | |
Gewicht | 147 kg | |
Producttype | Legbordenkast |
Artikelnummer | 940185 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406066987 | |
Nummer fabrikant | 940185 1500 |