{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 kg | |
Deuropeningshoek | 250 graden | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 750 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Breedte in G | 40 | |
Diepte in G | 20 | |
Nuttige hoogte | 595 mm | |
Kast type | Opzetkast | |
Kastfronten | Doorzichtige vleugeldeur | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
ComfortClose | nee | |
Handgreep positionering | onder | |
Gewicht | 45 kg | |
Producttype | Legbordenkast |
Artikelnummer | 940093 750 | |
EAN/GTIN | 4062406068189 | |
Nummer fabrikant | 940093 750 |