Opzetkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren 500 mm

Artikelnummer: 940091 500
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 0,9 mm
    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
    Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
    Deuropeningshoek 250 graden
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 500 mm
    Breedte 1.000 mm
    Diepte 500 mm
    Breedte in G 40
    Diepte in G 20
    Nuttige hoogte 345 mm
    Aantal legborden 1
    Kast type Opzetkast
    Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
    Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
    ComfortClose nee
    Handgreep positionering onder
    Gewicht 32 kg
    Producttype Legbordenkast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 940091 500
    EAN/GTIN 4062406068141
    Nummer fabrikant 940091 500

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kast met indeling in 40×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten- Haptoprene-duwbeugel met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

    Levering:

    Kast inclusief legborden.

    Kleur:

    Romp lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.
    Deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

    Tip:

    Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501940710 en Groep 95.
    Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen