Basiskast met lade, volledig plaatstalen vleugeldeuren 800 mm

Artikelnummer: 940021 800
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 16×16

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Nuttig ladeoppervlak in G 16×16
Deuropeningshoek 250 graden
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 16×16G
Hoogte 800 mm
Breedte 500 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 20
Diepte in G 20
Nuttige hoogte 645 mm
Lades nuttige breedte 400 mm
Lades nuttige diepte 400 mm
Lades nuttige breedte in G 16
Lades nuttige diepte in G 16
Aantal lades 1
Aantal legborden 1
Kast type Basiskast
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Handgreep positionering boven
Gewicht 35 kg
Producttype Legbordenkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 940021 800
EAN/GTIN 4062406067182
Nummer fabrikant 940021 800

Omschrijving

Uitvoering:

Kast met indeling in 20×20G, met lades 16×16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten- Haptoprene-duwbeugel met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.
lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en lade.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, , poedercoating.

Tip:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen