Reservemes voor 94 55 200

Artikelnummer: 94 59 200 01
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 94 59 200 01
EAN/GTIN 4003773080916
Nummer fabrikant 94 59 200 01
L-nummer L70010 2017
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • trekkende snede tegen een stevige basis voor pletvrij snijden van zachte materialen zoals rubber profielen, PVC, leer, hout, slangen, enz.
  • zaagt vlak materiaal tot max. 40 mm breedte en 7,5 mm hoogte

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen