Ladegeleiders (paar) 200 kg

Artikelnummer: 939901 200
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draagvermogen (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 75 mm
Lengte 655 mm
voor serie vanaf bouwjaar 08/2019
geschikt voor kastdiepte G 24
Belastbaarheid 200 kg
Producttype Geleiderail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 939901 200
EAN/GTIN 4067263126614
Nummer fabrikant 939901 200

Omschrijving

T.b.v.:

GridLine gereedschapskastbehuizingen met een diepte van 24G.
Ladegeleiderails belastbaar tot 200 kg voor lades en uittrekbare legborden.

Levering:

U-profielen, uittrekrails met 2 kunststof borgklemmen.