ESD-Kastwagen

Artikelnummer: 9392
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Bakwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9392
EAN/GTIN 4017976993928
Nummer fabrikant 9392
L-nummer L90070 249

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Elektrostatisch geleidende uitvoering. Profielstalen constructie met duwbeugel. Kopwanden, zijwanden en dak met draadgaas 40 x 40 x 4 mm bekleed, compleet gelast, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Met dubbele vleugeldeuren van profielstaal met ingelast draadgaas aan de open zijde. Met spanjoletsluiting met zwenkhendel en cilinderslot. 1 Vaste en 4 losse etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met ESD-TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP - centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 750
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 680
Etagehoogten (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Draagvermogen etage (kg): 50
Totale lengte (mm): 1170
Totale breedte (mm): 745
Totale hoogte (mm): 1792
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 200 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3