Ronde borstels 115x11x23xM14 SH 0,5 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 938680
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Grof reinigingsvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 938680
    EAN/GTIN 9003179386808
    Nummer fabrikant 938680
    L-nummer L50140 2794

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met borstels voorzien van gegolfde draad kunt u roest en verf verwijderen, maar deze zijn tevens geschikt voor fijne bewerkingen. Onze producten worden ook gebruikt voor het schoonmaken van lasnaden.

    Kenmerk:

    • Form: 1R DZ STAALBORSTELS VOOR DE SLIJPB.
    • Specificatie : SH 0,5 mm
    • Afmeting (D x B x L x GE): 115 x 11 x 23 x M14 mm
    • diameter: 115 mm
    • Sterkte: 11 mm
    • Geschiktheid materiaal: Staal
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
    • Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd
    • Krachtig gereedschap

    Wir empfehlen:
    • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

    Toepassing:

    • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
    • Bijzonder geschikt voor het bewerken van lasnaden

    Advies:

    • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen