ESD-Eurobakkenwagen

Artikelnummer: 9381
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Etagewagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9381
    EAN/GTIN 4017976493817
    Nummer fabrikant 9381
    L-nummer L90080 1343

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. 4 Zwenkwielen met TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). 3 Etages met elektrostatisch geleidende houtvezelplaten, rand 7 mm hoog, voor 1 eurobak 600 x 400 mm, variabel inschroefbaar in een raster van 50 mm, neiging bij schuine inbouw 15° of 30°. Draagvermogen per etage 80 kg.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 250
    laadvlak lengte (mm): 410
    laadvlak breedte (mm): 610
    Etagehoogten (mm): 264, 564, 864
    Draagvermogen etage (kg): 80
    Totale lengte (mm): 525
    Totale breedte (mm): 666
    Totale hoogte (mm): 1101
    Wielen: TPE-ESD
    Wielmaat (mm): 125 x 32

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3