ESD-Eurobakkenwagen

Artikelnummer: 9380
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9380
EAN/GTIN 4017976493800
Nummer fabrikant 9380
L-nummer L90080 1342

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. 3 Etages voor 1 eurobak 600 x 400 mm, variabel inschroefbaar in een raster van 50 mm, neiging bij schuine inbouw 15° of 30°. Draagvermogen per etage 80 kg. 4 Zwenkwielen met TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 410
laadvlak breedte (mm): 610
Etagehoogten (mm): 238, 538, 838
Draagvermogen etage (kg): 80
Totale lengte (mm): 525
Totale breedte (mm): 666
Totale hoogte (mm): 1101
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3