Aluminium buis geëloxeerd, 3000 mm lang, Type: 1

Artikelnummer: 935810 1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Pijp-⌀ 30 mm
Producttype Ladder bevestigingsmateriaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935810 1
EAN/GTIN 4062406134259
Nummer fabrikant 935810 1

Omschrijving

Toepassing:

Voor het opbouwen van een railsysteem zijn nodig: nr. 935810, 935811, 935812 gr. R en L.
Let op: per ca. 1,00 m buis is een tussenhouder nodig.

T.b.v.:

Stellingladder nr. 935800.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen