Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 4 Zwenkwielen, waarvan 2 met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Hoekstaal constructie met legbord van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat, rand 7 mm hoog. Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 605
laadvlak breedte (mm): 408
Laadvlakhoogte (mm): 201
Totale lengte (mm): 611
Totale breedte (mm): 414
Totale hoogte (mm): 209
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3