ESD-Eurobakken rolplateau

Artikelnummer: 93580
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Platformwagen (duwstang)

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 93580
    EAN/GTIN 4017976935805
    Nummer fabrikant 93580
    L-nummer L90080 1371

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Open hoekstaal constructie. Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm. TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 4 Zwenkwielen, waarvan 2 met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 250
    laadvlak lengte (mm): 605
    laadvlak breedte (mm): 408
    Laadvlakhoogte (mm): 182
    Totale lengte (mm): 611
    Totale breedte (mm): 414
    Totale hoogte (mm): 209
    Wielen: TPE-ESD
    Wielmaat (mm): 125 x 32

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3