Vleugeldeurenset 1500 mm

Artikelnummer: 935715 1500
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte inclusief frame (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte inclusief frame 1.500 mm
Nuttige hoogte 1.400 mm
Framediepte 80 mm
Toepassingsgebied Ladenstelling
Producttype Vleugeldeur

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935715 1500
EAN/GTIN 4062406112011
Nummer fabrikant 935715 1500

Omschrijving

Uitvoering:

De deuren zijn aan de binnenzijde verstevigd, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot. De voorbouwset bestaat uit 2 vleugeldeuren, 2 zijrails en 2 aanslagstrippen. De vakken achter de vleugeldeuren kunnen worden voorzien van legborden, lades en uittrekbare legborden.

Kleur:

Frame lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Deuren kunnen ook in tussenhoogtes worden geleverd. Prijs op aanvraag.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen