Jaloezieën, Ladebreedte 26G, Geschikt voor staanderframehoogte: 2000mm

Artikelnummer: 935680 2000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor staanderframehoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte inclusief jaloeziekast 2.300 mm
Diepte geleiderails 50 mm
Geschikt voor staanderframehoogte 2.000 mm
Materiaal jaloezieën Kunststof
Producttype Jaloezieën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935680 2000
EAN/GTIN 4062406110390
Nummer fabrikant 935680 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Jaloezie met lichtgrijze kunststof lamellen, afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Jaloeziekast is erop geplaatst en wordt door zijgeleiders voor het stellingsysteem geleid.

Kleur:

Jaloezieën lamellen altijd lichtgrijs, opbouwkast lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Jaloezieën kunnen ook in tussenhoogtes worden geleverd. Prijs op aanvraag.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen