Schuifdeurenset, Ladebreedte 2×26G, Hoogte inclusief frame: 1000mm

Artikelnummer: 935630 1000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte inclusief frame (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte inclusief frame 1.000 mm
Nuttige hoogte 900 mm
Framediepte 80 mm
Toepassingsgebied Ladenstelling
Producttype Schuifdeur

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935630 1000
EAN/GTIN 4062406111502
Nummer fabrikant 935630 1000

Omschrijving

Uitvoering:

De deuren zijn aan de binnenzijde versterkt en lopen in kogelgelagerde geleiderails. Afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot. De voorbouwset bestaat uit 2 zij-aanslagen, 2 geleiderails en 2 deurbladen. De stellingvakken achter de schuifdeuren kunnen worden voorzien van legborden, lades en uittrekbare legborden (uitzondering: achter schuifdeuren nr. 935640 kunnen alleen legborden worden geplaatst, geen lades of uittrekbare legborden).

Kleur:

Frame lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen