Basisframe zonder afdekking 26G

Artikelnummer: 935560 26G
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor stelling veldbreedte Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype Basisframe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935560 26G
EAN/GTIN 4062406109974
Nummer fabrikant 935560 26G

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel frame van hoekstaal met schoren, vast gelast. Fronthoogte 50 mm. Absoluut noodzakelijk voor stabilisatie per stellingvak. Kan met nr. 935535 resp. 935565 als onderste legbord voor opbergen worden gebruikt.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen