Afdekplaat met afrolrand, Lade 20G diep, Geschikt voor stelling veldbreedte: 26G

Artikelnummer: 935536 26G
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor stelling veldbreedte Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype Afdekking

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935536 26G
EAN/GTIN 4067263139089
Nummer fabrikant 935536 26G

Omschrijving

Uitvoering:

Een afdekplaat is noodzakelijk wanneer lades / uittrekbare legborden met afstand tot het basisframe worden gemonteerd. Met afrolrand aan de achterkant. Kan als onderste legbord worden gebruikt.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen