Zijwand, Lade 20G diep, Geschikt voor staanderframehoogte: 2500mm

Artikelnummer: 935510 2500
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor staanderframehoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Diepte 610 mm
Geschikt voor staanderframehoogte 2.500 mm
Toepassingsgebied Ladenstelling
Producttype Zijwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935510 2500
EAN/GTIN 4062406109578
Nummer fabrikant 935510 2500

Omschrijving

Toepassing:

Voor het dichtmaken van de zijkanten, gekante staalplaat, 30 mm breed.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Bij de toepassing van een zijwand is aan de binnenzijde van het staanderframe slechts een plaatstaalbekleding nr. 935040; 935045 of eindprofiel nr. 935442; 935462 nodig.
Om stabiliteitsredenen adviseren wij bij stellingen links en rechts een zijwand te monteren.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen