Eindprofiel zijwand 1

Artikelnummer: 935462 1
1
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lengte 570 mm
Breedte 82 mm
Toepassingsgebied Ladenstelling
Producttype Afdekking

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935462 1
EAN/GTIN 4062406110376
Nummer fabrikant 935462 1

Omschrijving

Toepassing:

Eindprofiel zijwand is alleen toepasbaar op de staanderframes die met een zijwand nr. 935510; 935511 verbonden zijn, omdat hier de plaatstalen lip van het legbord tot in de zijwand komt (kan niet met plaatstaalbekleding nr. 935040; 935045 in het staanderframe worden gecombineerd).

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.