Afdekprofiel 1

Artikelnummer: 935444 1
1
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lengte 470 mm
Breedte 52 mm
Producttype Afdekking

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935444 1
EAN/GTIN 4062406110352
Nummer fabrikant 935444 1

Omschrijving

Toepassing:

Afdekprofiel dient als bovenste afdekking voor de afzonderlijke staanderframes (stofbescherming).

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen