Tussenprofiel 1

Artikelnummer: 935440 1
1
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lengte 470 mm
Breedte 52 mm
Producttype Afdekking

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935440 1
EAN/GTIN 4062406110338

Omschrijving

Toepassing:

Tussenprofiel om de opening tussen 2 legborden dicht te maken.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.