Achterwand 2000 mm

Artikelnummer: 935410 2000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor staanderframehoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Geschikt voor staanderframehoogte 2.000 mm
    Toepassingsgebied Ladenstelling
    Producttype Achterwand

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 935410 2000
    EAN/GTIN 4062406107970
    Nummer fabrikant 935410 2000

    Omschrijving

    Toepassing:

    Absoluut noodzakelijk voor stabilisatie per stellingvak. Voor het inbouwen in stellingen met diepte 20G en 24G.

    Kleur:

    lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen