ESD-Etageroller met duwbeugel

Artikelnummer: 935400
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935400
EAN/GTIN 4017976193540
Nummer fabrikant 935400
L-nummer L90080 1234

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 4 Zwenkwielen, waarvan 2 met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Met duwbeugel. Met 2 etages met legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat, rand 7 mm hoog. Nuttige etageafstand 400 mm. Draagvermogen bovenste etage 100 kg. Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 605
laadvlak breedte (mm): 408
Etagehoogten (mm): 201, 630
Draagvermogen etage (kg): 100
Totale lengte (mm): 747
Totale breedte (mm): 414
Totale hoogte (mm): 970
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3