Staalplaatbekleding voor staanderframe 2000 mm

Artikelnummer: 935040 2000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor staanderframehoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Diepte 580 mm
    Geschikt voor staanderframehoogte 2.000 mm
    Producttype Zijpaneel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 935040 2000
    EAN/GTIN 4062406107567
    Nummer fabrikant 935040 2000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Plaatstaal met aangelaste haken om staanderframe dicht te maken: voorkomt bij naast elkaar liggende gesloten stellingvakken dat via de zijkant materiaal wordt uitgenomen, wordt geadviseerd bij stellingconstructies met vleugeldeuren, schuifdeuren en jaloezieën.

    Kleur:

    Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Om een staanderframe aan weerszijden dicht te maken, zijn twee plaatstaalbekledingen nodig.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen