Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Bankschroefbehuizing voor KOMPAKT-werkbanken L en H 430/540 mm

Artikelnummer: 934862 430/540

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte/nuttige hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-werkbank; KOMPAKT-H-werkbank
Hoogte 602 mm
Breedte 432 mm
Diepte 630 mm
Nuttige hoogte 579 mm
Nuttige breedte 275 mm
Nuttige hoogte deur 540 mm
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 934862 430/540
Nummer fabrikant 934862 430/540

Omschrijving

Uitvoering:

Bankschroefbehuizing voor KOMPAKT-werkbanken L en H. Geschikt voor het inbouwen van wegklapbaar hoogteverstelapparaat nr. 967565 met bankschroef nr. 967100, 967110. Deur afsluitbaar met GARANT-schuifgreep met stiftcilinderslot.

T.b.v.:

Voetframe nr. 934700 en voetframe met wielenunit nr. 934720.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deur signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen