{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 20 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L-werkbank; KOMPAKT-H-werkbank | |
Hoogte | 600 mm | |
Breedte | 430 mm | |
Diepte | 630 mm | |
Nuttige hoogte | 540 mm | |
Ladefronthoogte | 140 mm | |
Nuttige hoogte lades | 125 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 140 mm | |
Nuttige hoogte deur | 380 mm | |
Aantal deuren | 1 | |
Geschikte lade | 933730 | |
Bijpassend legbord | 933732; 933734 | |
Producttype | Werkbankbehuizing |
Artikelnummer | 934830 430/540 | |
Nummer fabrikant | 934830 430/540 |