{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 20 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L-werkbank; KOMPAKT-H-werkbank | |
Hoogte | 680 mm | |
Breedte | 430 mm | |
Diepte | 630 mm | |
Producttype | Open werkbankonderbouw |
Artikelnummer | 934770 430/620 | |
Nummer fabrikant | 934770 430/620 |