{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Werkbank hoogte | 930 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 100 kg | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 800 kg | |
Bladdikte | 30 mm | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 90 % | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-H-werkbank | |
Hoogte | 930 mm | |
Werkblad lengte | 1.100 mm | |
Werkblad diepte | 700 mm | |
Werkblad dikte | 30 mm | |
Onderbouw breedte | 1.030 mm | |
Onderbouw diepte | 630 mm | |
Lades nuttige breedte | 490 mm | |
Lades nuttige diepte | 520 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ bokwiel | 160 mm | |
Wiel-⌀ zwenkwiel | 160 mm | |
Materiaal wiel | Massief rubber | |
Aantal lades | 1 | |
Aantal legborden hoogteverstelbaar | 1 | |
Aantal deuren | 1 | |
Materiaal werkblad | Beuken multiplex | |
Oppervlak werkblad | kleurloos gelakt | |
ComfortClose | nee | |
Stootranden | nee | |
Greep | nee | |
kan omlaag worden gebracht | nee | |
Niet-strepend loopvlak | ja | |
Gewicht | 95 kg | |
Producttype | mobiele werkbank |
Artikelnummer | 934600 1100 | |
Nummer fabrikant | 934600 1100 |