{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Werkbank hoogte | 930 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 100 kg | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 1.200 kg | |
Bladdikte | 50 mm | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 90 % | |
Nivellering | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMPAKT-H-werkbank | |
Hoogte | 930 mm | |
Werkblad lengte | 1.500 mm | |
Werkblad diepte | 700 mm | |
Werkblad dikte | 50 mm | |
Onderbouw breedte | 1.200 mm | |
Onderbouw diepte | 630 mm | |
Lades nuttige breedte | 490 mm | |
Lades nuttige diepte | 520 mm | |
Aantal lades | 4 | |
Materiaal werkblad | Beuken multiplex | |
Oppervlak werkblad | kleurloos gelakt | |
Gewicht | 133 kg | |
Producttype | Werkbank |
Artikelnummer | 934400 1500 | |
Nummer fabrikant | 934400 1500 |