{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 100 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 90 % | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
Model | 7A | |
Serie | KOMBI-werkbank | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Diepte | 630 mm | |
Nuttige hoogte | 720 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 720 mm | |
Aantal lades | 6 | |
Gewicht | 66 kg | |
Producttype | Werkbankbehuizing |
Artikelnummer | 933780 7A | |
EAN/GTIN | 4045197280022 | |
Nummer fabrikant | 933780 7A |