{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 100 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 90 % | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMBI-werkbank | |
Fronthoogte | 360 mm | |
Nuttige hoogte | 345 mm | |
Nuttige breedte | 490 mm | |
Nuttige diepte | 520 mm | |
Hoogte ladewanden | 200 mm | |
met individuele ladeontgrendeling | nee | |
Producttype | Lade |
Artikelnummer | 933760 360 | |
EAN/GTIN | 4045197279798 | |
Nummer fabrikant | 933760 360 |