Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Rol-lade met geleiderails 80 mm

Artikelnummer: 933730 80

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMBI-werkbank
Fronthoogte 80 mm
Nuttige hoogte 65 mm
Nuttige breedte 320 mm
Nuttige diepte 520 mm
Hoogte ladewanden 40 mm
met individuele ladeontgrendeling nee
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 933730 80
Nummer fabrikant 933730 80

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met brede aluminium greep en labelstrip. Ladegeleiding met lichtlopende rollen ⌀ 28 mm Delrin 100 met zeer goede dempingseigenschappen en zeer geluidsarm − uittrekbaar tot 90%. Met sleufprofielen aan de binnenzijde voor lade-indeling.

T.b.v.:

Ladenbehuizing
nr. 933720;
nr. 934800 maat 430/540 en maat 430/620;
nr. 934820 maat 430/540 en maat 430/620;
nr. 934830 maat 430/540 en maat 430/620;

Kleur:

Signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Lade 360 mm geschikt voor hangmappensysteem.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen