{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 80 mm | |
Diepte | 660 mm | |
Binnenwerkse breedte | 580 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Geschikt voor bladdiepte | 700 mm | |
Producttype | Energiemodule |
Artikelnummer | 933704 660 | |
EAN/GTIN | 4045197678058 |