Werkbankpoot met 2×250 V 760 mm

Artikelnummer: 933703 760
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 800 mm
    Breedte 80 mm
    Diepte 760 mm
    Binnenwerkse breedte 680 mm
    Energievoorziening Netvoeding
    Geschikt voor bladdiepte 800 mm
    Producttype Energiemodule

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 933703 760
    EAN/GTIN 4045197678041
    Nummer fabrikant 933703 760

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Plaatstaal, afgekant, met dwarsschoren. Met 2 schroefdraden M10 voor optionele montage van stelschroeven nr. 930100 gr. M10.
    Met twee contactdozen (lichtnet; 250 V) met complete bedrading en met een blindstop voor zelf inbouwen van een eenhandskoppeling voor perslucht.

    Kleur:

    Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Niet uitrustbaar met extra modules.
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen