{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bladdikte | 50 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 1.000 mm | |
Dikte | 50 mm | |
Aansluitzijde links (diepte) | 700 mm | |
Aansluitzijde rechts (diepte) | 700 mm | |
Geschikt voor aansluitbladdiepte | 700 mm | |
Materiaal werkblad | Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag | |
Toplaag werkblad | Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag) | |
Laagdikte | 2 mm | |
Werkblad oppervlak | Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast | |
Kleur kunststof toplaag | donkergrijs | |
Hoekschuinte | 45° | |
Kantfineer uitvoering | 4-zijdig | |
ABS-kantfineer | 3 | |
Producttype | Werkblad |
Artikelnummer | 933656 700 | |
Nummer fabrikant | 933656 700 |