Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Achterwand 1-delig 1000 mm

Artikelnummer: 933610 1000
1000

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor werkbladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie KOMBI-werkbank
Hoogte 1-delig 315 mm
Breedte 840 mm
Geschikt voor werkbladlengte 1.000 mm
Producttype Achterwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 933610 1000
Nummer fabrikant 933610 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, afgekant, 25 mm hoog.

Toepassing:

Als achterwand, afscherming, optisch element en extra stabilisatie.

T.b.v.:

Werkbankpoten nr. 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
Voor montage tussen twee werkbankpoten.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Het monteren van een achterwand verhoogt het draagvermogen van de werkbank met 400 kg.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen