{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMBI-werkbank | |
Breedte | 1.840 mm | |
Diepte 2-delig | 630 mm | |
Geschikt voor werkbladlengte | 2.000 mm | |
Belastbaarheid, verdeeld | 200 kg | |
Producttype | Aflegbord |
Artikelnummer | 933605 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197280152 | |
Nummer fabrikant | 933605 2000 |