{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMBI-werkbank | |
Breedte | 840 mm | |
Diepte 1-delig | 315 mm | |
Geschikt voor werkbladlengte | 1.000 mm | |
Belastbaarheid, verdeeld | 200 kg | |
Producttype | Aflegbord |
Artikelnummer | 933600 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197280107 | |
Nummer fabrikant | 933600 1000 |