Voor kraan geschikte gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 36×24G, Type / aantal lades: 5/6

Artikelnummer: 932411 5/6
Nieuw product.
5/6
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type / aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 36×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 36×24
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.250 mm
Breedte 1.020 mm
Diepte 793 mm
Nuttige hoogte 900 mm
Lades nuttige breedte 900 mm
Lades nuttige diepte 600 mm
Lades nuttige breedte in G 36
Lades nuttige diepte in G 24
Aantal lades 6
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 932411 5/6
EAN/GTIN 4067263118190
Nummer fabrikant 932411 5/6

Omschrijving

Uitvoering:

Volledig ingedeelde gereedschapskast in 40×28G, met lades 36×24G. Kast is met een stiftcilinderslot centraal afsluitbaar. Met 4 roterende oogjes voor opname aan lasthaak. Met twee sluitstangen voor een veilig transport, afsluitbaar met hangslot (niet bij levering inbegrepen, hangslot met een beugeldiameter tot 6 mm is geschikt). Met 4 U-profielvoeten voor het transport met een hefwagen, er kan van voren en van de zijkant onder worden gereden. Extreem robuuste en versterkte frameconstructie van plaatstaal. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en afdekplaat antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035. Afdekplaat niet configureerbaar, altijd antraciet, RAL 7016.

Let op:

Alleen beperkt geschikt voor gebruik buitenshuis, mag niet worden blootgesteld aan weergerelateerde invloeden.

Tip:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet. Sluitstangen moeten vergrendeld zijn.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen