{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.250 mm | |
Breedte | 1.020 mm | |
Diepte | 793 mm | |
Breedte in G | 40 | |
Diepte in G | 28 | |
Nuttige hoogte | 900 mm | |
Producttype | Behuizing voor gereedschapskast |
Artikelnummer | 932400 5/0 | |
EAN/GTIN | 4067263118183 | |
Nummer fabrikant | 932400 5/0 |