{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 26×20 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 1.500 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Breedte in G | 60 | |
Diepte in G | 28 | |
Nuttige hoogte | 675 mm | |
Gewicht | 68 kg | |
Producttype | Machinekast |
Artikelnummer | 932128 800 | |
EAN/GTIN | 4062406277079 |