Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Werkbank met links 5 lades, rechts 1 deur 1500 mm

Artikelnummer: 932100 1500

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 1.200
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Werkbank hoogte 850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 1.200 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Nivellering 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-werkbank
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 50 mm
Onderbouw breedte 1.200 mm
Onderbouw diepte 630 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Deurhoogte (rechts) 540 mm
Aantal lades 5
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
Seriewerkbank nee - oversteeklengte werkblad te groot
Gewicht 134 kg
Producttype Werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 932100 1500
Nummer fabrikant 932100 1500

Omschrijving

Uitvoering:

  • Werkblad 50 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
  • Onderbouw-kast van plaatstaal, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Poten van vierkante buis, met stelvoetjes.
  • Lades van plaatstaal met aluminium greep en labelstrip − uittrekbaar tot 90%.
  • Deuren van plaatstaal, met documentenvak aan de binnenzijde.
  • Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, per werkbank gelijksluitend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links): 60; 60; 60; 120; 240 mm
Deurhoogte (rechts): 540 mm
Aantal legborden hoogteverstelbaar (rechts): 1

Kleur:

romp lichtgrijs, RAL 7035, lades en deur signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Zie voor accessoires en indelingsmateriaal nr. 960030960180. Aqurado-sorteersysteem zie nr. 960900961290.
Ook leverbaar met andere ladenverdeling. Prijs op aanvraag.

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen