Dopsleutelset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Artikelnummer: 932/18
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 932/18
    EAN/GTIN 4000896168378
    Nummer fabrikant 932/18

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Kunststof cassette 165-L (1/3)
    • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27
    • Afmetingen / lengte: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Nettogewicht (kg): 3.3 kg
    • Voor handbediening
    • Aantal gereedschappen: 18

    Levering:

    Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
    Verlengstuk 917-5
    Verlengstuk 918-10
    Universeel scharnier 920

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen