Behuizing voor gereedschapskast voor lades, 56×24G, Hoogte: 1000mm

Artikelnummer: 931535 1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 56×24G
Hoogte 1.000 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 60
Diepte in G 28
Nuttige hoogte 900 mm
Nuttige hoogte voor lades 900 mm
Aantal lades 0
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Maximale belastbaarheid 4.000 kg
Uitvoering Naar keuze te configureren
Gewicht 67 kg
Producttype Behuizing voor gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 931535 1000
EAN/GTIN 4062406066239
Nummer fabrikant 931535 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing voor gereedschapskast in 60×28G, geschikt voor lades 56×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

T.b.v.:

Lades nr. 931555; 931556.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Let bij het plaatsen van lades in de behuizing voor de gereedschapskast op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen